€ 323,00/ stukexcl. btw
€ 390,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BBBS |
Asdiameter | 58 mm |
Type | BBBS |
Inbouwlengte gemonteerd | 72.3 mm |
Buitendiameter rotor | 82.5 mm |
Kamerdiameter stator | 78.4 mm |
Inbouwlengte rotor | 59 mm |
Inbouwlengte stator | 13.3 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 58 mm |
d7 | 78.4 mm |
d3 | 82.5 mm |
l1 | 59 mm |
I4 | 13.3 mm |