Eriks

Mechanische dichting BBBS 058 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12421676
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 389,50/ stukexcl. btw

€ 471,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBBS
Asdiameter
58 mm
Type
BBBS
Inbouwlengte gemonteerd
72.3 mm
Buitendiameter rotor
82.5 mm
Kamerdiameter stator
78.4 mm
Inbouwlengte rotor
59 mm
Inbouwlengte stator
13.3 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
58 mm
d7
78.4 mm
d3
82.5 mm
l1
59 mm
I4
13.3 mm