Eriks

Mechanische dichting BBBS 055 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12421316
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 317,00/ stukexcl. btw

€ 383,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBBS
Asdiameter
55 mm
Type
BBBS
Inbouwlengte gemonteerd
72.3 mm
Buitendiameter rotor
78.3 mm
Kamerdiameter stator
75.4 mm
Inbouwlengte rotor
59 mm
Inbouwlengte stator
13.3 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
55 mm
d7
75.4 mm
d3
78.3 mm
l1
59 mm
I4
13.3 mm