€ 317,00/ stukexcl. btw
€ 383,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BBBS |
Asdiameter | 55 mm |
Type | BBBS |
Inbouwlengte gemonteerd | 72.3 mm |
Buitendiameter rotor | 78.3 mm |
Kamerdiameter stator | 75.4 mm |
Inbouwlengte rotor | 59 mm |
Inbouwlengte stator | 13.3 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 55 mm |
d7 | 75.4 mm |
d3 | 78.3 mm |
l1 | 59 mm |
I4 | 13.3 mm |