Eriks

Mechanische dichting BBBS 053 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12420918
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 355,00/ stukexcl. btw

€ 429,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBBS
Asdiameter
53 mm
Type
BBBS
Inbouwlengte gemonteerd
71.3 mm
Buitendiameter rotor
76 mm
Kamerdiameter stator
72.3 mm
Inbouwlengte rotor
59 mm
Inbouwlengte stator
12.3 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
53 mm
d7
72.3 mm
d3
76 mm
l1
59 mm
I4
12.3 mm