Eriks

Mechanische dichting BBBS 050 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12420531
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 281,50/ stukexcl. btw

€ 340,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBBS
Asdiameter
50 mm
Type
BBBS
Inbouwlengte gemonteerd
62.1 mm
Buitendiameter rotor
71.8 mm
Kamerdiameter stator
69.3 mm
Inbouwlengte rotor
50.5 mm
Inbouwlengte stator
11.6 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
50 mm
d7
69.3 mm
d3
71.8 mm
l1
50.5 mm
I4
11.6 mm