€ 347,50/ stukexcl. btw
€ 420,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BBBS |
Asdiameter | 50 mm |
Type | BBBS |
Inbouwlengte gemonteerd | 62.1 mm |
Buitendiameter rotor | 71.8 mm |
Kamerdiameter stator | 69.3 mm |
Inbouwlengte rotor | 50.5 mm |
Inbouwlengte stator | 11.6 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 50 mm |
d7 | 69.3 mm |
d3 | 71.8 mm |
l1 | 50.5 mm |
I4 | 11.6 mm |