Eriks

Mechanische dichting BBBS 048 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12420196
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 343,00/ stukexcl. btw

€ 415,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBBS
Asdiameter
48 mm
Type
BBBS
Inbouwlengte gemonteerd
62.6 mm
Buitendiameter rotor
69.3 mm
Kamerdiameter stator
68.4 mm
Inbouwlengte rotor
51 mm
Inbouwlengte stator
11.6 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
48 mm
d7
68.4 mm
d3
69.3 mm
l1
51 mm
I4
11.6 mm