Eriks

Mechanische dichting BBBS 043 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12419347
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 276,50/ stukexcl. btw

€ 334,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBBS
Asdiameter
43 mm
Type
BBBS
Inbouwlengte gemonteerd
63 mm
Buitendiameter rotor
63.8 mm
Kamerdiameter stator
62 mm
Inbouwlengte rotor
51 mm
Inbouwlengte stator
12 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
43 mm
d7
62 mm
d3
63.8 mm
l1
51 mm
I4
12 mm