€ 351,00/ stukexcl. btw
€ 424,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BBBS |
Asdiameter | 43 mm |
Type | BBBS |
Inbouwlengte gemonteerd | 63 mm |
Buitendiameter rotor | 63.8 mm |
Kamerdiameter stator | 62 mm |
Inbouwlengte rotor | 51 mm |
Inbouwlengte stator | 12 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 43 mm |
d7 | 62 mm |
d3 | 63.8 mm |
l1 | 51 mm |
I4 | 12 mm |