Eriks

Mechanische dichting BBBS 040 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12418903
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 330,50/ stukexcl. btw

€ 399,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBBS
Asdiameter
40 mm
Type
BBBS
Inbouwlengte gemonteerd
56.8 mm
Buitendiameter rotor
60 mm
Kamerdiameter stator
58 mm
Inbouwlengte rotor
46 mm
Inbouwlengte stator
10.8 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
40 mm
d7
58 mm
d3
60 mm
l1
46 mm
I4
10.8 mm