€ 238,00/ stukexcl. btw
€ 287,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BBBS |
Asdiameter | 38 mm |
Type | BBBS |
Inbouwlengte gemonteerd | 56.3 mm |
Buitendiameter rotor | 57.9 mm |
Kamerdiameter stator | 55 mm |
Inbouwlengte rotor | 46 mm |
Inbouwlengte stator | 10.3 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 38 mm |
d7 | 55 mm |
d3 | 57.9 mm |
l1 | 46 mm |
I4 | 10.3 mm |