Eriks

Mechanische dichting BBBS 035 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12418013
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 302,00/ stukexcl. btw

€ 365,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBBS
Asdiameter
35 mm
Type
BBBS
Inbouwlengte gemonteerd
58.5 mm
Buitendiameter rotor
54.5 mm
Kamerdiameter stator
52 mm
Inbouwlengte rotor
47.5 mm
Inbouwlengte stator
11 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
35 mm
d7
52 mm
d3
54.5 mm
l1
47.5 mm
I4
11 mm