Eriks

Mechanische dichting BBBS 033 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12417554
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 262,50/ stukexcl. btw

€ 317,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBBS
Asdiameter
33 mm
Type
BBBS
Inbouwlengte gemonteerd
58.5 mm
Buitendiameter rotor
51 mm
Kamerdiameter stator
50 mm
Inbouwlengte rotor
47.5 mm
Inbouwlengte stator
11 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
33 mm
d7
50 mm
d3
51 mm
l1
47.5 mm
I4
11 mm