€ 257,00/ stukexcl. btw
€ 310,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BBBS |
Asdiameter | 32 mm |
Type | BBBS |
Inbouwlengte gemonteerd | 58 mm |
Buitendiameter rotor | 51 mm |
Kamerdiameter stator | 48 mm |
Inbouwlengte rotor | 47.5 mm |
Inbouwlengte stator | 10.5 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 32 mm |
d7 | 48 mm |
d3 | 51 mm |
l1 | 47.5 mm |
I4 | 10.5 mm |