Eriks

Mechanische dichting BBBS 028 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12416153
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 242,00/ stukexcl. btw

€ 292,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBBS
Asdiameter
28 mm
Type
BBBS
Inbouwlengte gemonteerd
51.5 mm
Buitendiameter rotor
47.6 mm
Kamerdiameter stator
42 mm
Inbouwlengte rotor
42.5 mm
Inbouwlengte stator
9 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
28 mm
d7
42 mm
d3
47.6 mm
l1
42.5 mm
I4
9 mm