Eriks

Mechanische dichting BBBS 025 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12415657
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 192,50/ stukexcl. btw

€ 232,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBBS
Asdiameter
25 mm
Type
BBBS
Inbouwlengte gemonteerd
50 mm
Buitendiameter rotor
41.1 mm
Kamerdiameter stator
38 mm
Inbouwlengte rotor
42.5 mm
Inbouwlengte stator
7.5 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
25 mm
d7
38 mm
d3
41.1 mm
l1
42.5 mm
I4
7.5 mm