€ 192,50/ stukexcl. btw
€ 232,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BBBS |
Asdiameter | 24 mm |
Type | BBBS |
Inbouwlengte gemonteerd | 50 mm |
Buitendiameter rotor | 41.1 mm |
Kamerdiameter stator | 38 mm |
Inbouwlengte rotor | 42.5 mm |
Inbouwlengte stator | 7.5 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 24 mm |
d7 | 38 mm |
d3 | 41.1 mm |
l1 | 42.5 mm |
I4 | 7.5 mm |