Eriks

Mechanische dichting BBBS 022 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12414740
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 174,00/ stukexcl. btw

€ 210,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBBS
Asdiameter
22 mm
Type
BBBS
Inbouwlengte gemonteerd
45 mm
Buitendiameter rotor
36.5 mm
Kamerdiameter stator
35 mm
Inbouwlengte rotor
37.5 mm
Inbouwlengte stator
7.5 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
22 mm
d7
35 mm
d3
36.5 mm
l1
37.5 mm
I4
7.5 mm