€ 199,00/ stukexcl. btw
€ 240,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BBBS |
Asdiameter | 18 mm |
Type | BBBS |
Inbouwlengte gemonteerd | 45.5 mm |
Buitendiameter rotor | 31 mm |
Kamerdiameter stator | 30 mm |
Inbouwlengte rotor | 37.5 mm |
Inbouwlengte stator | 8 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 18 mm |
d7 | 30 mm |
d3 | 31 mm |
l1 | 37.5 mm |
I4 | 8 mm |