€ 204,00/ stukexcl. btw
€ 246,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BBBS |
Asdiameter | 16 mm |
Type | BBBS |
Inbouwlengte gemonteerd | 40.9 mm |
Buitendiameter rotor | 28.5 mm |
Kamerdiameter stator | 28 mm |
Inbouwlengte rotor | 33.4 mm |
Inbouwlengte stator | 7.5 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 16 mm |
d7 | 28 mm |
d3 | 28.5 mm |
l1 | 33.4 mm |
I4 | 7.5 mm |