Eriks

Mechanische dichting BBBS 016 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12413269
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 186,50/ stukexcl. btw

€ 225,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBBS
Asdiameter
16 mm
Type
BBBS
Inbouwlengte gemonteerd
40.9 mm
Buitendiameter rotor
28.5 mm
Kamerdiameter stator
28 mm
Inbouwlengte rotor
33.4 mm
Inbouwlengte stator
7.5 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
16 mm
d7
28 mm
d3
28.5 mm
l1
33.4 mm
I4
7.5 mm