Eriks

Mechanische dichting BBBS 015 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12412842
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 180,50/ stukexcl. btw

€ 218,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBBS
Asdiameter
15 mm
Type
BBBS
Inbouwlengte gemonteerd
40 mm
Buitendiameter rotor
28.5 mm
Kamerdiameter stator
24.6 mm
Inbouwlengte rotor
33.4 mm
Inbouwlengte stator
6.6 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
15 mm
d7
24.6 mm
d3
28.5 mm
l1
33.4 mm
I4
6.6 mm