Eriks

Mechanische dichting BBBS 012 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12411969
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 144,00/ stukexcl. btw

€ 174,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBBS
Asdiameter
12 mm
Type
BBBS
Inbouwlengte gemonteerd
39 mm
Buitendiameter rotor
24.3 mm
Kamerdiameter stator
21.6 mm
Inbouwlengte rotor
33.4 mm
Inbouwlengte stator
5.6 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
12 mm
d7
21.6 mm
d3
24.3 mm
l1
33.4 mm
I4
5.6 mm