€ 1.158,00/ stukexcl. btw
€ 1.401,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BBB |
Asdiameter | 100 mm |
Type | BBB |
Inbouwlengte gemonteerd | 90 mm |
Buitendiameter rotor | 132 mm |
Kamerdiameter stator | 125 mm |
Inbouwlengte rotor | 76 mm |
Inbouwlengte stator | 14 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 100 mm |
d7 | 125 mm |
d3 | 132 mm |
l1 | 76 mm |
I4 | 14 mm |