Eriks

Mechanische dichting BBB 090 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12424852
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 887,00/ stukexcl. btw

€ 1.073,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBB
Asdiameter
90 mm
Type
BBB
Inbouwlengte gemonteerd
90 mm
Buitendiameter rotor
122.3 mm
Kamerdiameter stator
115 mm
Inbouwlengte rotor
76 mm
Inbouwlengte stator
14 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
90 mm
d7
115 mm
d3
122.3 mm
l1
76 mm
I4
14 mm