€ 731,50/ stukexcl. btw
€ 885,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BBB |
Asdiameter | 90 mm |
Type | BBB |
Inbouwlengte gemonteerd | 90 mm |
Buitendiameter rotor | 122.3 mm |
Kamerdiameter stator | 115 mm |
Inbouwlengte rotor | 76 mm |
Inbouwlengte stator | 14 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 90 mm |
d7 | 115 mm |
d3 | 122.3 mm |
l1 | 76 mm |
I4 | 14 mm |