Eriks

Mechanische dichting BBB 068 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12422987
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 482,00/ stukexcl. btw

€ 583,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBB
Asdiameter
68 mm
Type
BBB
Inbouwlengte gemonteerd
80 mm
Buitendiameter rotor
94 mm
Kamerdiameter stator
90 mm
Inbouwlengte rotor
68.7 mm
Inbouwlengte stator
11.3 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
68 mm
d7
90 mm
d3
94 mm
l1
68.7 mm
I4
11.3 mm