Eriks

Mechanische dichting BBB 050 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12420537
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 401,50/ stukexcl. btw

€ 485,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBB
Asdiameter
50 mm
Type
BBB
Inbouwlengte gemonteerd
60 mm
Buitendiameter rotor
71.8 mm
Kamerdiameter stator
70 mm
Inbouwlengte rotor
50.5 mm
Inbouwlengte stator
9.5 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
50 mm
d7
70 mm
d3
71.8 mm
l1
50.5 mm
I4
9.5 mm