€ 315,00/ stukexcl. btw
€ 381,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BBB |
Asdiameter | 48 mm |
Type | BBB |
Inbouwlengte gemonteerd | 60 mm |
Buitendiameter rotor | 69.3 mm |
Kamerdiameter stator | 66 mm |
Inbouwlengte rotor | 51 mm |
Inbouwlengte stator | 9 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 48 mm |
d7 | 66 mm |
d3 | 69.3 mm |
l1 | 51 mm |
I4 | 9 mm |