€ 394,50/ stukexcl. btw
€ 477,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BBB |
Asdiameter | 45 mm |
Type | BBB |
Inbouwlengte gemonteerd | 60 mm |
Buitendiameter rotor | 65.7 mm |
Kamerdiameter stator | 63 mm |
Inbouwlengte rotor | 51 mm |
Inbouwlengte stator | 9 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 45 mm |
d7 | 63 mm |
d3 | 65.7 mm |
l1 | 51 mm |
I4 | 9 mm |