Eriks

Mechanische dichting BBB 040 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12418909
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 305,00/ stukexcl. btw

€ 369,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBB
Asdiameter
40 mm
Type
BBB
Inbouwlengte gemonteerd
55 mm
Buitendiameter rotor
60 mm
Kamerdiameter stator
58 mm
Inbouwlengte rotor
46 mm
Inbouwlengte stator
9 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
40 mm
d7
58 mm
d3
60 mm
l1
46 mm
I4
9 mm