€ 338,00/ stukexcl. btw
€ 408,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BBB |
Asdiameter | 38 mm |
Type | BBB |
Inbouwlengte gemonteerd | 55 mm |
Buitendiameter rotor | 57.9 mm |
Kamerdiameter stator | 56 mm |
Inbouwlengte rotor | 46 mm |
Inbouwlengte stator | 9 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 38 mm |
d7 | 56 mm |
d3 | 57.9 mm |
l1 | 46 mm |
I4 | 9 mm |