€ 262,50/ stukexcl. btw
€ 317,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BBB |
Asdiameter | 35 mm |
Type | BBB |
Inbouwlengte gemonteerd | 55 mm |
Buitendiameter rotor | 54.5 mm |
Kamerdiameter stator | 50 mm |
Inbouwlengte rotor | 47.5 mm |
Inbouwlengte stator | 7.5 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 35 mm |
d7 | 50 mm |
d3 | 54.5 mm |
l1 | 47.5 mm |
I4 | 7.5 mm |