Eriks

Mechanische dichting BBB 030 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12416691
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 257,00/ stukexcl. btw

€ 310,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBB
Asdiameter
30 mm
Type
BBB
Inbouwlengte gemonteerd
50 mm
Buitendiameter rotor
47.6 mm
Kamerdiameter stator
45 mm
Inbouwlengte rotor
42.5 mm
Inbouwlengte stator
7.5 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
30 mm
d7
45 mm
d3
47.6 mm
l1
42.5 mm
I4
7.5 mm