€ 282,50/ stukexcl. btw
€ 341,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 282,50 | - |
5+ | € 226,00 | 20.00% |
10+ | € 197,75 | 30.00% |
20+ | € 169,50 | 40.00% |
35+ | € 141,25 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BBB |
Asdiameter | 28 mm |
Type | BBB |
Inbouwlengte gemonteerd | 50 mm |
Buitendiameter rotor | 47.6 mm |
Kamerdiameter stator | 43 mm |
Inbouwlengte rotor | 42.5 mm |
Inbouwlengte stator | 7.5 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 28 mm |
d7 | 43 mm |
d3 | 47.6 mm |
l1 | 42.5 mm |
I4 | 7.5 mm |