Eriks

Mechanische dichting BBB 025 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12415662
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 214,00/ stukexcl. btw

€ 258,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBB
Asdiameter
25 mm
Type
BBB
Inbouwlengte gemonteerd
50 mm
Buitendiameter rotor
41.1 mm
Kamerdiameter stator
40 mm
Inbouwlengte rotor
42.5 mm
Inbouwlengte stator
7.5 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
25 mm
d7
40 mm
d3
41.1 mm
l1
42.5 mm
I4
7.5 mm