Eriks

Mechanische dichting BBB 015 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12412853
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 184,00/ stukexcl. btw

€ 222,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBB
Asdiameter
15 mm
Type
BBB
Inbouwlengte gemonteerd
40 mm
Buitendiameter rotor
28.5 mm
Kamerdiameter stator
27 mm
Inbouwlengte rotor
33.4 mm
Inbouwlengte stator
6.6 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
15 mm
d7
27 mm
d3
28.5 mm
l1
33.4 mm
I4
6.6 mm