Eriks

Mechanische dichting BBB 014 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12412503
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 213,00/ stukexcl. btw

€ 257,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBB
Asdiameter
14 mm
Type
BBB
Inbouwlengte gemonteerd
40 mm
Buitendiameter rotor
28.5 mm
Kamerdiameter stator
25 mm
Inbouwlengte rotor
33.4 mm
Inbouwlengte stator
6.6 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
14 mm
d7
25 mm
d3
28.5 mm
l1
33.4 mm
I4
6.6 mm