Eriks

Mechanische dichting BBB 012 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12411974
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 219,50/ stukexcl. btw

€ 265,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBB
Asdiameter
12 mm
Type
BBB
Inbouwlengte gemonteerd
40 mm
Buitendiameter rotor
24.3 mm
Kamerdiameter stator
23 mm
Inbouwlengte rotor
33.4 mm
Inbouwlengte stator
6.6 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
12 mm
d7
23 mm
d3
24.3 mm
l1
33.4 mm
I4
6.6 mm