Eriks

Mechanische dichting BBB 010 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12411575
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 156,00/ stukexcl. btw

€ 188,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBB
Asdiameter
10 mm
Type
BBB
Inbouwlengte gemonteerd
40 mm
Buitendiameter rotor
20 mm
Kamerdiameter stator
21 mm
Inbouwlengte rotor
33.4 mm
Inbouwlengte stator
6.6 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
10 mm
d7
21 mm
d3
20 mm
l1
33.4 mm
I4
6.6 mm