€ 1.413,00/ stukexcl. btw
€ 1.709,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | BBASL |
Asdiameter | 100 mm |
Type | BBASL |
Inbouwlengte gemonteerd | 68.2 mm |
Buitendiameter rotor | 132 mm |
Kamerdiameter stator | 125 mm |
Inbouwlengte rotor | 51 mm |
Inbouwlengte stator | 17.2 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Siliciumcarbide |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
Diameter pen | 4 mm |
d1 | 100 mm |
d7 | 125 mm |
d3 | 132 mm |
l1 | 51 mm |
I4 | 17.2 mm |
d8 | 4 mm |