Eriks

Mechanische dichting BBASL 100 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12425432
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.268,00/ stukexcl. btw

€ 1.534,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBASL
Asdiameter
100 mm
Type
BBASL
Inbouwlengte gemonteerd
68.2 mm
Buitendiameter rotor
132 mm
Kamerdiameter stator
125 mm
Inbouwlengte rotor
51 mm
Inbouwlengte stator
17.2 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
100 mm
d7
125 mm
d3
132 mm
l1
51 mm
I4
17.2 mm
d8
4 mm