Eriks

Mechanische dichting BBASL 095 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12357460
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.337,00/ stukexcl. btw

€ 1.617,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1.337,00

-

5+

€ 1.069,60

20.00%

10+

€ 935,90

30.00%

20+

€ 802,20

40.00%

35+

€ 668,50

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBASL
Asdiameter
95 mm
Type
BBASL
Inbouwlengte gemonteerd
68.2 mm
Buitendiameter rotor
127.6 mm
Kamerdiameter stator
120 mm
Inbouwlengte rotor
51 mm
Inbouwlengte stator
17.2 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
95 mm
d7
120 mm
d3
127.6 mm
l1
51 mm
I4
17.2 mm
d8
4 mm