Eriks

Mechanische dichting BBASL 090 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12424834
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.198,00/ stukexcl. btw

€ 1.449,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBASL
Asdiameter
90 mm
Type
BBASL
Inbouwlengte gemonteerd
69.2 mm
Buitendiameter rotor
122.3 mm
Kamerdiameter stator
115 mm
Inbouwlengte rotor
51 mm
Inbouwlengte stator
18.2 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
90 mm
d7
115 mm
d3
122.3 mm
l1
51 mm
I4
18.2 mm
d8
4 mm