Eriks

Mechanische dichting BBASL 085 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12424506
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 963,50/ stukexcl. btw

€ 1.165,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBASL
Asdiameter
85 mm
Type
BBASL
Inbouwlengte gemonteerd
64.2 mm
Buitendiameter rotor
116.7 mm
Kamerdiameter stator
110 mm
Inbouwlengte rotor
46 mm
Inbouwlengte stator
18.2 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
85 mm
d7
110 mm
d3
116.7 mm
l1
46 mm
I4
18.2 mm
d8
4 mm