Eriks

Mechanische dichting BBASL 080 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12424164
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 982,00/ stukexcl. btw

€ 1.188,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBASL
Asdiameter
80 mm
Type
BBASL
Inbouwlengte gemonteerd
66.2 mm
Buitendiameter rotor
109.5 mm
Kamerdiameter stator
105 mm
Inbouwlengte rotor
48 mm
Inbouwlengte stator
18.2 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
80 mm
d7
105 mm
d3
109.5 mm
l1
48 mm
I4
18.2 mm
d8
4 mm