Eriks

Mechanische dichting BBASL 075 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12423728
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 848,00/ stukexcl. btw

€ 1.026,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBASL
Asdiameter
75 mm
Type
BBASL
Inbouwlengte gemonteerd
66.7 mm
Buitendiameter rotor
102 mm
Kamerdiameter stator
97 mm
Inbouwlengte rotor
48.7 mm
Inbouwlengte stator
18 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
75 mm
d7
97 mm
d3
102 mm
l1
48.7 mm
I4
18 mm
d8
4 mm