Eriks

Mechanische dichting BBASL 068 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12422965
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 627,00/ stukexcl. btw

€ 758,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBASL
Asdiameter
68 mm
Type
BBASL
Inbouwlengte gemonteerd
59.2 mm
Buitendiameter rotor
94 mm
Kamerdiameter stator
90 mm
Inbouwlengte rotor
41.2 mm
Inbouwlengte stator
18 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
68 mm
d7
90 mm
d3
94 mm
l1
41.2 mm
I4
18 mm
d8
4 mm