Eriks

Mechanische dichting BBASL 065 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12422614
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 711,50/ stukexcl. btw

€ 860,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
BBASL
Asdiameter
65 mm
Type
BBASL
Inbouwlengte gemonteerd
56.5 mm
Buitendiameter rotor
90.3 mm
Kamerdiameter stator
85 mm
Inbouwlengte rotor
41.5 mm
Inbouwlengte stator
15 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
65 mm
d7
85 mm
d3
90.3 mm
l1
41.5 mm
I4
15 mm
d8
4 mm